›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GY

Cod. Rexel RR24441361
Cod. Produttore 24441361
Cod. EAN 4056155440822

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Colore: Grigio
  • Diametro cavo: 0,25 mm
  • Uso: Reti Ethernet
  • Velocità trasmissione: Alta
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti Ethernet. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua costruzione robusta e affidabile offre una trasmissione dati eccellente, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Il colore grigio si integra facilmente in qualsiasi installazione, assicurando un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GY