›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BU

Cod. Rexel RR24441331
Cod. Produttore 24441331
Cod. EAN 4056155440525

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 0,25 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Cavo LAN
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti Ethernet. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti sia domestici che professionali. Con una lunghezza di 0,25 metri, è perfetto per connessioni a breve distanza, assicurando una connessione stabile senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BU