›

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BK

Cod. Rexel RR24441316
Cod. Produttore 24441316
Cod. EAN 4056155440372

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Diametro cavo: 0,25 mm
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Trasmissione dati: Ottimale
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo, realizzato in materiale resistente, è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità, offrendo una trasmissione dati ottimale. La sua colorazione nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli l'ETHERLINE per una connessione stabile e veloce, perfetta per soddisfare le esigenze della tua rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 BK