›

ETHERLINE LAN 1200 CAT.7A 4X2XAWG23

Cod. Rexel RR2170974
Cod. Produttore 2170974
Cod. EAN 4044777771271

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7A
  • Conduttore: rame lucido
  • Configurazione: 4 coppie
  • Dimensione fili: AWG23
  • Applicazione: rete avanzata
  • Trasmissione: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: ETHERLINE LAN 1200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN 1200 CAT.7A è caratterizzato da un conduttore in rame lucido, composto da 8 fili con dimensioni AWG specifiche. Questo materiale garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle installazioni di rete. La struttura a 4 coppie di fili consente una comunicazione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate che richiedono alta qualità e resistenza. La combinazione di rame e finitura lucida assicura una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

ETHERLINE LAN 1200 CAT.7A 4X2XAWG23