›

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170298/500
Cod. Produttore 2170298/500
Cod. EAN 4044774751269

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4x2
  • Calibro: AWG24/1
  • Serie: ETHERLINE H-H
  • Applicazioni: Rete professionale
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua configurazione 4x2 e il calibro AWG24/1 lo rendono ideale per applicazioni di rete professionale. Con un design robusto e versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti elettrici e industriali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1