›

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170298/50
Cod. Produttore 2170298/50
Cod. EAN 4044776376378

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 8 fili AWG24/1
  • Struttura: 4 coppie
  • Uso: Trasmissione dati
  • Serie: ETHERLINE H-H
  • Prestazioni: Elevate
  • Applicazioni: Reti industriali
  • Protezione segnale: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE H-H CAT.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Composto da 8 fili con conduttori in materiale di alta qualità, presenta una struttura a 4 coppie da AWG24/1, ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e integrità del segnale. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e ridurre le interferenze, assicurando una trasmissione stabile e precisa. Questo cavo è perfetto per infrastrutture di comunicazione e sistemi di automazione industriale che necessitano di componenti elettrici performanti e duraturi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1