›

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170298/200
Cod. Produttore 2170298/200
Cod. EAN 4044775219270

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.5E
  • Coppie: 4x2
  • Sezione fili: AWG24/1
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e affidabile
  • Serie: ETHERLINE H-H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE H-H CAT.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Composto da 4 coppie di fili con dimensione AWG24/1, offre una struttura ottimale per la trasmissione di segnali ad alta velocità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una connessione stabile e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nella trasmissione dei dati.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1