Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170298/1000
Cod. Produttore
2170298/1000
Cod. EAN
4044774751276

Informazioni di prodotto

ETHERLINE H-H CAT.5e 4X2XAWG24/1
Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati, ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e velocità. Composto da 8 fili con conduttori di alta qualità, offre una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Le dimensioni AWG 24 assicurano un equilibrio perfetto tra flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni in ambienti industriali e commerciali. La struttura a coppie intrecciate riduce le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della connessione.

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C