›

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170298/100
Cod. Produttore 2170298/100
Cod. EAN 4044774751252

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4X2XAWG24/1
  • Applicazione: Rete dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto
  • Ambiente: Industriale/commerciale
  • Prestazioni: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1, un prodotto della rinomata gamma di materiali elettrici. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, offre eccellenti prestazioni elettriche e resistenza. Con una costruzione robusta, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegliere ETHERLINE significa optare per un prodotto che unisce tecnologia avanzata e durabilità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ETHERLINE H-H CAT.5E 4X2XAWG24/1