›

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170299/50
Cod. Produttore 2170299/50
Cod. EAN 4044777030743

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie: 4x2
  • Sezione conduttore: AWG26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Reti dati
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: ETHERLINE H FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. La sua struttura a quattro coppie di fili consente una trasmissione dati affidabile e veloce. Scegli ETHERLINE H FLEX per una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7