›

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170299/100
Cod. Produttore 2170299/100
Cod. EAN 4044774751283

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Coppie: 4x2
  • Conduttori: AWG26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Reti dati
  • Prestazioni: Ottime
  • Durata: Elevata
  • Serie: ETHERLINE H FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alta qualità ETHERLINE H FLEX categoria 5E, composto da 4 coppie di conduttori AWG26/7 con 8 fili totali. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e flessibilità, ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e trasmissione dati efficiente. Questo cavo è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando una connessione stabile in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7