›

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170299/1000
Cod. Produttore 2170299/1000
Cod. EAN 4044774751313

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 4X2XAWG26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Reti elettriche
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Materiale: Resistente
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Serie: ETHERLINE H FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e veloce. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard di settore. Scopri la versatilità e l'affidabilità del cavo ETHERLINE H FLEX.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7