›

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170296/500
Cod. Produttore 2170296/500
Cod. EAN 4044774751191

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.5E
  • Coppie: 4x2
  • Sezione filo: AWG24/1
  • Materiale: Rame
  • Applicazioni: Rete industriale
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Design: Robusto
  • Serie: ETHERLINE H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 è un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione a quattro coppie di fili in rame permette una connessione stabile e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design robusto, ETHERLINE H è perfetto per soddisfare le esigenze di rete moderne.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1