›

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170296/300
Cod. Produttore 2170296/300
Cod. EAN 4044774751184

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 4 coppie AWG24/1
  • Numero conduttori: 8
  • Uso: Reti Ethernet
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni dati
  • Materiale conduttore: Ottimizzato per segnale
  • Protezione: Riduce interferenze
  • Serie: ETHERLINE H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE H CAT.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di trasmissione dati. Costituito da quattro coppie di fili AWG24/1, con un totale di 8 conduttori, il materiale del conduttore assicura una conduzione efficiente del segnale. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la trasmissione e ridurre le interferenze, rendendo questo cavo ideale per reti Ethernet di categoria 5E, garantendo affidabilità e stabilità nelle comunicazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1