›

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170296/250
Cod. Produttore 2170296/250
Cod. EAN 4044777030736

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie conduttori: 4x2
  • Sezione filo: AWG24/1
  • Numero fili: 8
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Applicazioni: Reti dati
  • Serie: ETHERLINE H
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE H CAT.5E è caratterizzato da quattro coppie di conduttori AWG24/1, con otto fili in totale, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e stabilità nelle applicazioni di rete, assicurando una trasmissione efficiente e una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche. La struttura robusta e i materiali selezionati ne fanno una soluzione ideale per installazioni professionali nel settore elettrico e delle comunicazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1