›

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170296/100
Cod. Produttore 2170296/100
Cod. EAN 4044774751177

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.5E
  • Conduttori: 4x2xAWG24/1
  • Materiale: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga vita utile
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Serie: Etherline H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etherline H Cat.5E4X2XAWG24/1 è un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Con una costruzione robusta, è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza di connettività.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1