›

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170296/1000
Cod. Produttore 2170296/1000
Cod. EAN 4044774751207

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 4x2 AWG24/1
  • Tipo cavo: Rete Ethernet
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiali: Premium
  • Serie: ETHERLINE H
  • Classificazione: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti aziendali e residenziali. Con una classificazione merceologica di 040803, l'ETHERLINE H è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Approfitta della sua versatilità e delle sue prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1