›

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG

Cod. Rexel RR2170280/50
Cod. Produttore 2170280/50
Cod. EAN 4044776376330

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 2x2
  • Sezione conduttori: 24 AWG
  • Tipo conduttori: rame
  • Applicazione: rete dati
  • Trasmissione: veloce e stabile
  • Struttura: 4 fili
  • Serie: ETHERLINE H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 5E con configurazione 2x2 e conduttori da 24 AWG. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili per trasmissioni dati veloci e stabili. Ideale per applicazioni di rete che richiedono una connessione efficiente e duratura, questo cavo è progettato per offrire una superficie conduttiva ottimale e una struttura a quattro fili per una trasmissione del segnale senza interferenze.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG