›

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG

Cod. Rexel RR2170280/500
Cod. Produttore 2170280/500
Cod. EAN 4044774750965

Informazioni principali

  • Categoria: CAT. 5E
  • Configurazione: 2X2X24/1AWG
  • Tipo: Cavo di rete
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione efficiente
  • Durata: Affidabile e robusto
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: ETHERLINE H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione 2X2X24/1AWG offre una trasmissione dati efficiente, ideale per ambienti professionali. Con un design robusto e una costruzione accurata, ETHERLINE H è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG