›

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG

Cod. Rexel RR2170280
Cod. Produttore 2170280
Cod. EAN 4044773121490

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 24 AWG
  • Tipo conduttore: 4 fili
  • Applicazione: Reti dati
  • Connessione: Stabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE H
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 5E con configurazione 2x2 conduttori da 24 AWG, ideale per applicazioni di rete che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. Il conduttore è composto da quattro fili con superficie specifica per garantire affidabilità e qualità del segnale. Questo cavo è progettato per offrire una connessione stabile e veloce, adatta a installazioni elettriche e di comunicazione professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG