›

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG

Cod. Rexel RR2170280/100
Cod. Produttore 2170280/100
Cod. EAN 4044774750958

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 2x2x24/1 AWG
  • Conduttore: Superficie trattata
  • Protezione: Interferenze EMI
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Installazioni rete
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Serie: ETHERLINE H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 5E con configurazione 2x2x24/1 AWG, composto da quattro fili con conduttore a superficie trattata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Ideale per installazioni di rete affidabili e resistenti, offre una trasmissione stabile e una buona protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e efficienza nelle applicazioni elettriche e di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG