›

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG

Cod. Rexel RR2170280/1000
Cod. Produttore 2170280/1000
Cod. EAN 4044774750972

Informazioni principali

  • Categoria: CAT. 5E
  • Configurazione: 2X2X24/1AWG
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Installazione: Compatta
  • Serie: ETHERLINE H
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione 2X2X24/1AWG assicura una connettività stabile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e robustezza per ogni tua esigenza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 80 °C

ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG