›

ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1

Cod. Rexel RR2170913
Cod. Produttore 2170913
Cod. EAN 4044778386894

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.6 PH120
  • Struttura: 4x2x22/1
  • Funzione: Cavo Ethernet
  • Resistenza al fuoco: PH120
  • Trasmissione dati: elevate prestazioni
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: ambienti critici
  • Serie: ETHERLINE FIRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 con struttura 4x2x22/1, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e resistenza al fuoco. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione superiore e una trasmissione stabile dei segnali in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

10,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

159 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1