›

ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1

Cod. Rexel RR2170913/100
Cod. Produttore 2170913/100
Cod. EAN 4044778386900

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Conduttori: AWG 22/1
  • Resistenza al fuoco: PH120
  • Numero conduttori: 4x2
  • Protezione EMI: Alta
  • Serie: ETHERLINE FIRE
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Reti ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 è progettato per applicazioni di rete ad alte prestazioni, garantendo una trasmissione dati affidabile e sicura. Realizzato con conduttori di alta qualità e una superficie ottimizzata, assicura una resistenza superiore e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Le dimensioni AWG 22/1 lo rendono ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente indicato per ambienti dove è necessaria una classificazione di resistenza al fuoco PH120, offrendo sicurezza e continuità operativa anche in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

10,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

159 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1