›

ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/

Cod. Rexel RR2170905
Cod. Produttore 2170905
Cod. EAN 4044777341535

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 4 coppie x 23 AWG
  • Tipo cavo: ETHERLINE FIRE
  • Protezione: PH120
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Standard sicurezza: Elevati
  • Serie: RR2170905
  • Uso: Reti di comunicazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23 è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Caratterizzato da un conduttore composto da 8 fili con superficie specifica e dimensioni AWG precise, assicura affidabilità e resistenza nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono standard di sicurezza elevati, questo cavo combina qualità dei materiali e tecnologia avanzata per offrire una soluzione efficiente e duratura nel campo delle reti di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/