›

ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22

Cod. Rexel RR2170894/300
Cod. Produttore 2170894/300
Cod. EAN 4044774753362

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5
  • Coppie: 2x2
  • Calibro cavo: AWG22
  • Serie: ETHERLINE FD P FC
  • Uso: Reti comunicazione
  • Ambiente: Industriale/commerciale
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiale: Alta qualità resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua configurazione a doppia coppia e il calibro AWG22 lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'ETHERLINE per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22