›

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170489/500
Cod. Produttore 2170489/500
Cod. EAN 4044774752310

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5E
  • Coppie fili: 4x2
  • Sezione conduttori: AWG26
  • Uso: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Reti elettriche
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Ambiente: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione con 4 coppie di fili da 26 AWG assicura una connessione stabile e sicura, rendendolo perfetto per ambienti professionali e domestici. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26