›

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170489/250
Cod. Produttore 2170489/250
Cod. EAN 4044776377320

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5E
  • Conduttori: 4x2 AWG26
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Alta trasmissione: stabile e affidabile
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Riduce interferenze: sì
  • Applicazione: rete dati
  • Robustezza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Con otto fili di conduttori di alta qualità, ciascuno con dimensioni AWG 26, assicura una trasmissione stabile e affidabile. La superficie del conduttore è ottimizzata per ridurre le interferenze e migliorare la conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, offrendo robustezza e precisione nei segnali elettrici.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26