›

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170489/100
Cod. Produttore 2170489/100
Cod. EAN 4044774752303

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5E
  • Conduttori: 4x2 fili AWG26
  • Materiale: Conduttori selezionati
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Applicazione: Reti dati
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: ETHERLINE FD P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni di trasmissione dati. Realizzato con conduttori in materiale selezionato, presenta otto fili di dimensioni AWG 26, ottimizzati per la trasmissione efficiente del segnale. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e resistenza. Questo cavo è particolarmente indicato per reti di comunicazione che necessitano di una trasmissione dati ad alta velocità e integrità del segnale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26