›

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170489/1000
Cod. Produttore 2170489/1000
Cod. EAN 4044774752327

Informazioni principali

  • Categoria: CAT5E
  • Conduttori: 4 coppie AWG26
  • Tipo cavo: ETHERLINE FD P
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Resistenza: Alta durata
  • Prestazioni: Elevata stabilità
  • Serie: RR2170489/1000
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. È composto da 8 fili conduttori di alta qualità, con dimensioni AWG 26 e superficie specificamente trattata per ottimizzare la conducibilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza nella connessione di rete, assicurando stabilità e velocità nelle comunicazioni. La struttura del cavo è studiata per offrire resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni professionali nel campo elettrico e delle telecomunicazioni.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26