›

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170488/500
Cod. Produttore 2170488/500
Cod. EAN 4044774869544

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Configurazione: 4 coppie
  • Calibro cavo: AWG26
  • Applicazione: Rete dati
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione a quattro coppie e il calibro AWG26 assicurano una connettività ottimale. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con l'ETHERLINE FD P, perfetto per ogni esigenza di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26