›

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170488/1000
Cod. Produttore 2170488/1000
Cod. EAN 4044777058365

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Coppie: 4x2
  • Calibro cavo: AWG26
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Prestazioni: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati. Con una struttura a 4 coppie e un calibro di AWG26, questo cavo offre una connessione affidabile e veloce. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo di rete di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26