›

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170488/100
Cod. Produttore 2170488/100
Cod. EAN 4044774869537

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione filo: AWG26
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Uso: Rete ad alte prestazioni
  • Materiale: Resistente
  • Trasmissione dati: Affidabile e veloce
  • Applicazioni: Avanzate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre una connessione affidabile e veloce. La sua configurazione a quattro coppie di fili AWG26 assicura un'ottima trasmissione dei dati, rendendolo ideale per applicazioni di rete avanzate. Scegli ETHERLINE FD P per un'esperienza di rete senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26