›

ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG

Cod. Rexel RR2170289/100
Cod. Produttore 2170289/100
Cod. EAN 4044774751108

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 2X2X26/19AWG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: comunicazione professionale
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Materiale: resistente
  • Prestazioni: trasmissione dati veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE FD P CAT.5E, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Con una configurazione 2X2X26/19AWG, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali. Realizzato con materiali resistenti, l'ETHERLINE FD P assicura durabilità e stabilità, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG