›

ETHERLINE CAT. 7 Y

Cod. Rexel RR2170474/100
Cod. Produttore 2170474/100
Cod. EAN 4044774752211

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Conduttore: 8 fili alta qualità
  • Materiale: Conduttore ottimizzato
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni dati
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Dimensioni AWG: Ottimizzate
  • Applicazioni: Professionali elettrico
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE categoria 7 Y con conduttore composto da 8 fili di alta qualità. Il materiale del conduttore garantisce elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle trasmissioni dati. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura. Le dimensioni AWG sono studiate per ottimizzare la capacità di trasmissione e la resistenza elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 7 Y