›

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7

Cod. Rexel RR2170934/500
Cod. Produttore 2170934/500
Cod. EAN 4044777767519

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Configurazione: 4 coppie 2x26/7
  • Numero fili: 8
  • Serie: ETHERLINE FLEX
  • Tensione operativa: Alta prestazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Reti ad alte prestazioni
  • Trasmissione dati: Stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE CAT.7 FLEX con configurazione 4 coppie da 2x26/7, ideale per applicazioni di rete ad alte prestazioni. Realizzato con conduttori di alta qualità, presenta 8 fili con superficie specifica per garantire una trasmissione dati stabile e affidabile. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è adatto per installazioni che richiedono elevata velocità di trasmissione e robustezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,4 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7