›

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7

Cod. Rexel RR2170934
Cod. Produttore 2170934
Cod. EAN 4044777551842

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.7
  • Configurazione: 4X2X26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Reti dati
  • Materiale: Prima scelta
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Domestico/professionale
  • Codice merceologico: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la classificazione merceologica 040803 assicura che soddisfi gli standard più elevati. Sia per uso domestico che professionale, ETHERLINE è la scelta perfetta per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,4 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7