›

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7

Cod. Rexel RR2170934/1000
Cod. Produttore 2170934/1000
Cod. EAN 4044777767526

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Struttura: 4 coppie 26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Conduttore: Superficie specifica
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Installazioni professionali
  • Prestazioni: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Composto da otto fili con conduttore di superficie specifica, offre flessibilità e affidabilità per installazioni professionali. Le dimensioni AWG del conduttore assicurano una conduzione efficiente del segnale, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione stabile e veloce. La struttura robusta e la cura nella scelta dei materiali lo rendono adatto a impieghi in ambienti esigenti dove è richiesta una connessione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,4 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7