›

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7

Cod. Rexel RR2170934/100
Cod. Produttore 2170934/100
Cod. EAN 4044777551873

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttori: 4x2x26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Superficie conduttore: Trattata
  • Protezione segnale: Ottima
  • Applicazioni: Professionali
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7 è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e flessibilità. Realizzato con conduttori di alta qualità, presenta otto fili con dimensioni AWG specifiche per assicurare una connessione stabile e sicura. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza alla corrosione, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico. La struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'ottima protezione dei segnali trasmessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,4 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7