›

ETHERLINE CAT. 6A Y

Cod. Rexel RR2170464/100
Cod. Produttore 2170464/100
Cod. EAN 4044774752129

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Fili: 8
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Velocità trasmissione: elevata
  • Resistenza interferenze: ottimizzata
  • Applicazioni: professionali/industriali
  • Connessione: stabile e sicura
  • Serie: ETHERLINE CAT. 6A Y

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 6A con 8 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduttività e la resistenza alle interferenze. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono velocità elevate e affidabilità, assicurando una connessione stabile e sicura in ambienti professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A Y