›

ETHERLINE CAT. 6A Y

Cod. Rexel RR2170464
Cod. Produttore 2170464
Cod. EAN 4044773788846

Informazioni principali

  • Categoria: CAT. 6A
  • Struttura: 8 fili
  • Conduttori: materiale selezionato
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • AWG: dimensioni studiate
  • Trasmissione: velocità elevate
  • Applicazione: professionale
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE CAT. 6A Y è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle installazioni di rete. Realizzato con conduttori di materiale selezionato, offre una struttura a 8 fili che assicura una trasmissione dati affidabile e stabile. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e ridurre le interferenze, mentre le dimensioni AWG sono studiate per garantire una gestione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di trasmissione e una connessione sicura, rappresentando una soluzione perfetta per ambienti professionali e tecnologicamente avanzati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A Y