›

ETHERLINE CAT. 6A Y

Cod. Rexel RR2170464/500
Cod. Produttore 2170464/500
Cod. EAN 4044774752136

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6A
  • Tipo cavo: Y
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiali: Prima scelta
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Reti di comunicazione
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE CAT. 6A Y, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione avanzata assicura una protezione ottimale contro le interferenze, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Con il suo design robusto e durevole, l'ETHERLINE CAT. 6A Y è la scelta perfetta per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A Y