›

ETHERLINE CAT. 6A Y

Cod. Rexel RR2170464/1000
Cod. Produttore 2170464/1000
Cod. EAN 4044774752143

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6A
  • Tipo: Cavo di rete
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiali: Prima scelta
  • Durata: Robusta
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Professionale/domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT. 6A Y, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con ETHERLINE CAT. 6A Y, puoi contare su una connettività stabile e performante per tutte le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A Y