Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170465/100
Cod. Produttore
2170465/100
Cod. EAN
4044774752150

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale conduttore: ottimizzato
  • Dimensione AWG: migliorata
  • Prestazioni: alte velocità
  • Trasmissione: stabile
  • Protezione: riduce interferenze
  • Serie: ETHERLINE CAT. 6A P
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 6A con conduttore composto da 8 fili, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Il materiale e la superficie del conduttore sono ottimizzati per assicurare una trasmissione stabile e ridurre le interferenze, rendendo questo cavo ideale per installazioni di rete ad alta velocità e affidabilità. La dimensione AWG del conduttore contribuisce a una migliore conducibilità elettrica, supportando connessioni di rete efficienti e durature.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C