›

ETHERLINE CAT. 6A P

Cod. Rexel RR2170465
Cod. Produttore 2170465
Cod. EAN 4044773788853

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Rete alta velocità
  • Dimensioni AWG: Ottimizzate
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni
  • Serie: ETHERLINE CAT. 6A P
  • Uso: Professionale e residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet categoria 6A con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 8 fili con superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato per applicazioni di rete ad alta velocità, assicura affidabilità e stabilità nella connessione. Le dimensioni AWG dei conduttori sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e resistenza elettrica, rendendo questo cavo adatto sia per installazioni professionali che residenziali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A P