›

ETHERLINE CAT. 6A H

Cod. Rexel RR2170466/1000
Cod. Produttore 2170466/1000
Cod. EAN 4044774752204

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6A
  • Tipo cavo: Ethernet
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Reti avanzate
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Trasmissione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE CAT. 6A H, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una trasmissione dati veloce e stabile, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua costruzione robusta e durevole lo rende perfetto per ambienti professionali. Con un design innovativo, l'ETHERLINE CAT. 6A H è la scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni superiori nelle proprie connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

ETHERLINE CAT. 6A H