›

ETHERLINE CAT. 6A FL09YBC11Y 4X2X0,

Cod. Rexel RR2170581
Cod. Produttore 2170581
Cod. EAN 4044776793090

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Configurazione: 4x2x0,57 mm
  • Conduttori: 8 fili alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione dati: elevate prestazioni
  • Bilanciamento: ottimale flessibilità/resistenza
  • Uso: applicazioni professionali
  • Affidabilità: connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE CAT. 6A FL09YBC11Y è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Composto da 8 fili con conduttori di alta qualità, offre una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione stabile e affidabile. Le dimensioni AWG sono studiate per mantenere un equilibrio perfetto tra flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono una connettività efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

ETHERLINE CAT. 6A FL09YBC11Y 4X2X0,