›

ETHERLINE CAT. 5E FL9YBC11Y 4X2X0,2

Cod. Rexel RR2170850
Cod. Produttore 2170850
Cod. EAN 4044777044566

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 5E
  • Configurazione: 4x2 fili
  • Sezione filo: 0,2 mm
  • Tipo cavo: FL9YBC11Y
  • Applicazione: Reti dati
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT. 5E FL9YBC11Y 4X2X0,2, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua configurazione a quattro coppie di fili da 0,2 mm assicura una connessione stabile, ideale per applicazioni di rete domestiche e professionali. Scegli ETHERLINE per una connessione senza compromessi e una qualità superiore nella tua rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

ETHERLINE CAT. 5E FL9YBC11Y 4X2X0,2