›

ETHERLINE CAT.5E 105 PLUS 2X2XAWG22

Cod. Rexel RR2170636/500
Cod. Produttore 2170636/500
Cod. EAN 4044776548010

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: AWG22
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni dati
  • Materiale: Conduttore di alta qualità
  • Durata: Affidabile e resistente
  • Applicazioni: Connessioni stabili
  • Serie: 105 PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE CAT.5E 105 PLUS con configurazione 2x2 conduttori AWG22. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati, presenta quattro fili con conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e resistenti.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

ETHERLINE CAT.5E 105 PLUS 2X2XAWG22