›

ETHERLINE CAT.5 ARM

Cod. Rexel RR2170496
Cod. Produttore 2170496
Cod. EAN 4044773612332

Informazioni principali

  • Categoria: 5
  • Fili: 4
  • Armatura: Si
  • Uso: Installazioni rete
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durabilità: Alta
  • Serie: ETHERLINE
  • Trasmissione: Stabile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE CAT.5 ARM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche e di rete. Caratterizzato da quattro fili, offre una struttura robusta e protetta, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati stabile e sicura. La categoria 5 assicura una buona capacità di trasmissione, rendendo questo cavo adatto a diversi ambienti professionali. La sua armatura conferisce una protezione aggiuntiva contro interferenze e danni meccanici, aumentando la durabilità e l'affidabilità nel tempo. Questo cavo è una soluzione efficiente per chi cerca un materiale elettrico resistente e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,65 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

ETHERLINE CAT.5 ARM